曜日別特売

防水プリカチューブ(10m)

防水プリカチューブ(10m) - 三桂製作所

標準防水プリカは、標準プリカ(型式PZ)の外側に軟質ポリ塩化ビニル( PVC)を被覆した構造です。
電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。
附属品は、防水プリカ用の附属品をご使用下さい。
JIS C 8461-1 による分類コード:33312165X31X

温度範囲(℃)
-20~60
1巻長さ(m)
10
配管
固定配管
環境
RoHS10物質対応
色調
グレー
特性
耐候
IP等級
IP67
内容量
1個(10m)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74759137PV1710【1m】0.5、【1巻】5
オープン
¥7,898
¥8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
74759146PV2410【1m】0.73、【1巻】7.3
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
74759155PV3010【1m】0.86、【1巻】8.6
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする