曜日別特売
9/27より値下げ!現場を応援
PV3010 防水プリカチューブ(10m) 三桂製作所 74759155

防水プリカチューブ(10m)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
質量(kg)【1m】0.86、【1巻】8.6
内容量1個(10m)注文コード74759155品番PV3010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)値下げ
¥13,980

標準防水プリカは、標準プリカ(型式PZ)の外側に軟質ポリ塩化ビニル( PVC)を被覆した構造です。
電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。
附属品は、防水プリカ用の附属品をご使用下さい。
JIS C 8461-1 による分類コード:33312165X31X

質量(kg)
【1m】0.86、【1巻】8.6
温度範囲(℃)
-20~60
1巻長さ(m)
10
配管
固定配管
環境
RoHS10物質対応
色調
グレー
特性
耐候
IP等級
IP67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする