曜日別特売

被覆なしケイフレックス

被覆なしケイフレックス - 三桂製作所被覆なしケイフレックス - 三桂製作所

ケイフレックスType KI は、亜鉛めっき帯鋼をインターロックに折り曲げ製管した管で、ビニル被覆や、鋼線のブレード掛けを施さないコアだけのケイフレックスです。
ケーブル等の簡単な保護管としてご使用下さい。
附属品は、KM 型(標準型)の附属品をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKC 型又はKC2 型の附属品をご使用下さい。

温度範囲(℃)
-50~150
配管
固定配管
環境
RoHS10物質対応
特性
非防水
全6種類を絞り込む
外径(mm)
最小内径(Φmm)
質量(kg)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
1巻長さ(m)
最小曲げ半径(mm)
最小内径(Φmm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74748698KI71個(30m)【1m当り】0.12、【1巻当り】3.630【固定】4079.4
¥12,000
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
74748707KI421個(15m)【1m当り】1.22、【1巻当り】18.315【固定】1704044.4
¥28,950
¥24,980
¥27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
74748716KI541個(10m)【1m当り】1.58、【1巻当り】15.810【固定】22051.355.7
¥25,600
¥22,980
¥25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
74748725KI701個(10m)【1m当り】1.86、【1巻当り】18.610【固定】3006367.5
¥32,800
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
74748741KI821個(10m)【1m当り】2.53、【1巻当り】25.310【固定】3507883.9
¥51,000
¥44,980
¥49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
74748750KI1041個(6m)【1m当り】3.39、【1巻当り】20.36【固定】500101.6107.8
¥42,120
¥36,980
¥40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする