曜日別特売
KI82 被覆なしケイフレックス 三桂製作所 74748741

KI82 被覆なしケイフレックス 三桂製作所 74748741
KI82 被覆なしケイフレックス 三桂製作所 74748741

被覆なしケイフレックスKI82

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個(10m)
外径(mm)83.9
内容量1個(10m)注文コード74748741品番KI82
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

ケイフレックスType KI は、亜鉛めっき帯鋼をインターロックに折り曲げ製管した管で、ビニル被覆や、鋼線のブレード掛けを施さないコアだけのケイフレックスです。
ケーブル等の簡単な保護管としてご使用下さい。
附属品は、KM 型(標準型)の附属品をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKC 型又はKC2 型の附属品をご使用下さい。

質量(kg)
【1m当り】2.53、【1巻当り】25.3
1巻長さ(m)
10
最小曲げ半径(mm)
【固定】350
最小内径(Φmm)
78
外径(mm)
83.9
温度範囲(℃)
-50~150
配管
固定配管
環境
RoHS10物質対応
特性
非防水

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする