ブレードVE掛ケイフレックス
ケイフレックスType KPBF は原管KP の外周面に導電性の優れた銅線をブレード掛けし更にその外周面に耐油性に優れたビニルを被覆したケイフレックスです。
フレキシブル性(呼び#10~#54)、耐油性、電気的安全性、ノイズのシールド性等に優れた万能ケイフレックスです。
管自身の電気抵抗値が小さいので故障電流を安全にアースすることができます。
ブレード線の汚れをビニル被覆により守ります。
ブレード掛けケイフレックスは、ねじれ可動には不適です。
ケーブル工事に、ご使用下さい。
附属品は、KM 型(標準型)の附属品をご使用下さい。
- 温度範囲(℃)
- -5~60
- 配管
- 可動配管(#10~#54)
- 環境
- RoHS10物質対応
- 色調
- ライトグレー
- 特性
- 黒色、高耐油、EMI対策耐ノイズ
- IP等級
- IP67
全6種類を絞り込む
最小内径(Φmm)
質量(kg)
最小曲げ半径(mm)
内容量
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
カテゴリ