曜日別特売
KPBF54LG ブレードVE掛ケイフレックス 三桂製作所 74751507

KPBF54LG ブレードVE掛ケイフレックス 三桂製作所 74751507
KPBF54LG ブレードVE掛ケイフレックス 三桂製作所 74751507

ブレードVE掛ケイフレックスKPBF54LG

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は外径・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(10m)
外径(mm)
59.7
注文コード
74751507
品番
KPBF54LG
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

ケイフレックスType KPBF は原管KP の外周面に導電性の優れた銅線をブレード掛けし更にその外周面に耐油性に優れたビニルを被覆したケイフレックスです。
フレキシブル性(呼び#10~#54)、耐油性、電気的安全性、ノイズのシールド性等に優れた万能ケイフレックスです。
管自身の電気抵抗値が小さいので故障電流を安全にアースすることができます。
ブレード線の汚れをビニル被覆により守ります。
ブレード掛けケイフレックスは、ねじれ可動には不適です。
ケーブル工事に、ご使用下さい。
附属品は、KM 型(標準型)の附属品をご使用下さい。

質量(kg)
【1m当り】2.36、【1巻当り】23.6
1巻長さ(m)
10
最小曲げ半径(mm)
【可動】500、【固定】250
最小内径(Φmm)
51.3
ねじの呼び
【CTCねじ】CTC63、【Gねじ】G2(CTG54)、【Mねじ】M63、【Pgねじ】Pg48
温度範囲(℃)
-5~60
配管
可動配管(#10~#54)
環境
RoHS10物質対応
外径(mm)
59.7
色調
ライトグレー
特性
黒色、高耐油、EMI対策耐ノイズ
呼び寸法(inch)
2
IP等級
IP67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする