三桂製作所
サンフレキROBO スッリト付
小径サンフレキROBO タイプNP、NQ にスリットを付けたタイプです。
温度範囲(℃)
【固定時】-40~115(N2P)、【固定時】-30~100(N2Q)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
1巻長さ(m)
最小曲げ半径(mm)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74757037
N2Q7
1個(100m)
【1m】0.013、【1巻】1.3
100
【固定】14
7.5
4.7
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74757046
N2Q10
1個(100m)
【1m】0.017、【1巻】1.7
100
【固定】20
10.2
7.1
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74757055
N2Q14
1個(50m)
【1m】0.03、【1巻】1.5
50
【固定】30
14.1
10.7
¥
14,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74757071
N2Q17
1個(50m)
【1m】0.04、【1巻】2
50
【固定】40
17.5
13.2
¥
17,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください