サンフレキROBO トラック形
ケーブルガイド(パワーゴジラ)と同様の可動でご使用できます。
1本の長さは、最長3m です。ご注文の際は長さをご指定下さい。10 本単位で、直管で納入致します。
附属品は、ND 型の附属品(例:NDBG 24)をご使用下さい。
ND2F24 は、NDF24 の長軸側中央にスリットを付けたタイプです。附属品は、147 頁の両側止めサドル(直角型)をご使用下さい。ND2F24 は、非防水です。
ケーブル工事に、ご使用下さい。
- 長さ(mm)
- 指定長さ×10本(1本)
- 温度範囲(℃)
- 【可動時】-10~65、【固定時】-40~115
- 難燃性
- UL94HB
- 環境
- ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
- 色調
- 黒色
- 特性
- 高耐油、高耐屈曲
- IP等級
- IP67
- 内容量
- 1個
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
カテゴリ
























