曜日別特売
NDF27 サンフレキROBO トラック形 三桂製作所 74757667

NDF27 サンフレキROBO トラック形 三桂製作所 74757667
NDF27 サンフレキROBO トラック形 三桂製作所 74757667

サンフレキROBO トラック形NDF27

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内径(mm)【短軸】20.7、【長軸】41.2
内容量1個注文コード74757667品番NDF27
参考基準価格(税別)¥3,140販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

ケーブルガイド(パワーゴジラ)と同様の可動でご使用できます。
1本の長さは、最長3m です。ご注文の際は長さをご指定下さい。10 本単位で、直管で納入致します。
附属品は、ND 型の附属品(例:NDBG 24)をご使用下さい。
ND2F24 は、NDF24 の長軸側中央にスリットを付けたタイプです。附属品は、147 頁の両側止めサドル(直角型)をご使用下さい。ND2F24 は、非防水です。
ケーブル工事に、ご使用下さい。

質量(kg)
【1m】0.17
最小曲げ半径(mm)
【可動】190、【固定】100
外径(mm)
【短軸】27、【長軸】47.5
内径(mm)
【短軸】20.7、【長軸】41.2
長さ(mm)
指定長さ×10本(1本)
温度範囲(℃)
【可動時】-10~65、【固定時】-40~115
難燃性
UL94HB
環境
ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
ねじの呼び
【CTCねじ】CTC39、【Gねじ】G1-1/4(G36)、【Mねじ】M40、【Pgねじ】Pg36
色調
黒色
特性
高耐油、高耐屈曲
IP等級
IP67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする