SUSブレードケイフレックス
Type LMB は、ステンレス(SUS304)鋼帯製のM 構造(スクエアロック)のコアにステンレス(SUS304)鋼線のブレード掛けをしています。
ケーブル工事に、ご使用下さい。
附属品は、KB※L 型(ブレード掛けステンレス製ケイフレックス用の附属品)をご使用下さい。附属品に高耐食性を必要としない場合は、KB 型(亜鉛ダイカスト製)の附属品もご使用できます。
全国の県警本部の信号機の配線の保護管として多く使用されております。
ブレード掛けケイフレックスの切断は、ブレード線がバラバラにならないように切断部を絶縁テープで巻き、テープの真中で高速カッタ又はメタルソーで行って下さい。
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
カテゴリ