曜日別特売
LMB42 SUSブレードケイフレックス 三桂製作所 74753388

LMB42 SUSブレードケイフレックス 三桂製作所 74753388
LMB42 SUSブレードケイフレックス 三桂製作所 74753388

SUSブレードケイフレックスLMB42

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個(15m)
外径(mm)47.3
内容量1個(15m)注文コード74753388品番LMB42
参考基準価格(税別)¥116,400販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
¥93,980

Type LMB は、ステンレス(SUS304)鋼帯製のM 構造(スクエアロック)のコアにステンレス(SUS304)鋼線のブレード掛けをしています。
ケーブル工事に、ご使用下さい。
附属品は、KB※L 型(ブレード掛けステンレス製ケイフレックス用の附属品)をご使用下さい。附属品に高耐食性を必要としない場合は、KB 型(亜鉛ダイカスト製)の附属品もご使用できます。
全国の県警本部の信号機の配線の保護管として多く使用されております。
ブレード掛けケイフレックスの切断は、ブレード線がバラバラにならないように切断部を絶縁テープで巻き、テープの真中で高速カッタ又はメタルソーで行って下さい。

質量(kg)
【1m当り】1.21、【定尺】18.1
最小曲げ半径(mm)
【固定】115
定尺(m)
15
最小内径(Φmm)
40
外径(mm)
47.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする