曜日別特売

汎用品ケイフレックス グレー

汎用品ケイフレックス グレー - 三桂製作所汎用品ケイフレックス グレー - 三桂製作所

Type KMS の構造は、亜鉛めっき帯鋼のコアの外周にジャケットとして耐油性の優れたビニルを被覆した小径のビニル被覆ケイフレックスです。
医療機器、工作機械等の細いケーブルの保護管としてご使用下さい。
管端のコネクタ等附属品は、後頁の小径型附属品の頁をご参照下さい。

温度範囲(℃)
-20~60
1巻長さ(m)
30
配管
固定配管
環境
RoHS10物質対応
色調
ライトグレー
特性
黒色、高耐油
IP等級
IP67
内容量
1個(30m)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最小曲げ半径(mm)
最小内径(Φmm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74751401KMS7LG【1m当り】0.09、【1巻当り】2.7【固定】25710.4
¥13,500
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
74751410KMS9LG【1m当り】0.14、【1巻当り】4.2【固定】40912.4
¥13,500
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする