KMS9LG 汎用品ケイフレックス グレー 三桂製作所 74751410

KMS9LG 汎用品ケイフレックス グレー 三桂製作所 74751410
KMS9LG 汎用品ケイフレックス グレー 三桂製作所 74751410

汎用品ケイフレックス グレー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
外径(mm)12.4
内容量1個(30m)注文コード74751410品番KMS9LG
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

Type KMS の構造は、亜鉛めっき帯鋼のコアの外周にジャケットとして耐油性の優れたビニルを被覆した小径のビニル被覆ケイフレックスです。
医療機器、工作機械等の細いケーブルの保護管としてご使用下さい。
管端のコネクタ等附属品は、後頁の小径型附属品の頁をご参照下さい。

質量(kg)
【1m当り】0.14、【1巻当り】4.2
最小曲げ半径(mm)
【固定】40
最小内径(Φmm)
9
外径(mm)
12.4
温度範囲(℃)
-20~60
1巻長さ(m)
30
配管
固定配管
環境
RoHS10物質対応
色調
ライトグレー
特性
黒色、高耐油
IP等級
IP67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする