曜日別特売

サンフレキROBO

サンフレキROBO - 三桂製作所

Type NFX は柔軟性に優れ、最小中心曲げ半径が最も小さく、耐屈曲性はType NF よりさらに優れたタイプです。また、温度、湿度に左右されにくい特性があります。
用途としてはロボット等の激しい可動に最適です。
識別のためチューブの色調はブラックブルー(濃紺)としています。
NFX20~50 の引張強度及び耐圧縮性分類は、JIS C 8461-23 の分類コード1 ベリーライトです。
サンフレキROBO 自身は、ねじり可動には不適です。このような配管が必要な場合は、回転式の附属品をご使用下さい。
サンフレキROBO は附属品の接続引張強度を含めて金属製に比べて弱いので、大きい引張荷重で可動の場合は注意して下さい。
サンフレキROBO 及び附属品は、非電導体ですから、金属製電線管の場合のような電気的ボンディングが不要となり、電気設備の接地という煩わしい問題から開放されます。
サンフレキROBO では初めての材質PBT を使用。PBT は耐油性、耐溶剤性に優れ、ほとんどの薬品に侵されません。
ケーブル工事に、ご使用下さい。
附属品は、サンフレキROBO 用附属品のN2 型(例:N2BG)をご使用下さい。

温度範囲(℃)
【可動時】-10~65、【固定時】-40~115
難燃性
UL94HB相当
環境
ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
色調
ブラックブルー
特性
高耐油、超耐寒、超耐屈曲
IP等級
IP67
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
1巻長さ(m)
最小曲げ半径(mm)
ねじの呼び
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74757701NFX201個(50m)【1m】0.06、【1巻】350【ケーブルガイド内】65、【可動】60、【固定】35【Gねじ】G1/2(G16)、【Mねじ】M20、【Pgねじ】Pg16/Pg13.520
¥50,000
¥41,980
¥46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
74757710NFX251個(50m)【1m】0.08、【1巻】450【ケーブルガイド内】85、【可動】65、【固定】40【Gねじ】G3/4(G22)、【Mねじ】M25、【Pgねじ】Pg2125
¥60,000
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
74757719NFX321個(50m)【1m】0.1、【1巻】550【ケーブルガイド内】105、【可動】100、【固定】60【Gねじ】G1(G28)、【Mねじ】M32、【Pgねじ】Pg2932
¥76,000
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
74757728NFX401個(30m)【1m】0.15、【1巻】4.530【ケーブルガイド内】150、【可動】135、【固定】70【Gねじ】G1-1/4(G36)、【Mねじ】M40、【Pgねじ】Pg3640
¥63,600
¥52,980
¥58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
74757737NFX501個(30m)【1m】0.19、【1巻】5.730【ケーブルガイド内】175、【可動】165、【固定】85【Gねじ】G1-1/2(G42)、【Mねじ】M50、【Pgねじ】Pg4250
¥87,000
¥71,980
¥79,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする