曜日別特売
NFX32 サンフレキROBO 三桂製作所 74757719

サンフレキROBO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(50m)
外径(mm)32
内径(mm)26
内容量1個(50m)注文コード74757719品番NFX32
参考基準価格(税別)¥76,000販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

Type NFX は柔軟性に優れ、最小中心曲げ半径が最も小さく、耐屈曲性はType NF よりさらに優れたタイプです。また、温度、湿度に左右されにくい特性があります。
用途としてはロボット等の激しい可動に最適です。
識別のためチューブの色調はブラックブルー(濃紺)としています。
NFX20~50 の引張強度及び耐圧縮性分類は、JIS C 8461-23 の分類コード1 ベリーライトです。
サンフレキROBO 自身は、ねじり可動には不適です。このような配管が必要な場合は、回転式の附属品をご使用下さい。
サンフレキROBO は附属品の接続引張強度を含めて金属製に比べて弱いので、大きい引張荷重で可動の場合は注意して下さい。
サンフレキROBO 及び附属品は、非電導体ですから、金属製電線管の場合のような電気的ボンディングが不要となり、電気設備の接地という煩わしい問題から開放されます。
サンフレキROBO では初めての材質PBT を使用。PBT は耐油性、耐溶剤性に優れ、ほとんどの薬品に侵されません。
ケーブル工事に、ご使用下さい。
附属品は、サンフレキROBO 用附属品のN2 型(例:N2BG)をご使用下さい。

質量(kg)
【1m】0.1、【1巻】5
1巻長さ(m)
50
最小曲げ半径(mm)
【ケーブルガイド内】105、【可動】100、【固定】60
ねじの呼び
【Gねじ】G1(G28)、【Mねじ】M32、【Pgねじ】Pg29
外径(mm)
32
温度範囲(℃)
【可動時】-10~65、【固定時】-40~115
難燃性
UL94HB相当
環境
ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
色調
ブラックブルー
内径(mm)
26
特性
高耐油、超耐寒、超耐屈曲
IP等級
IP67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする