曜日別特売

防水プリカ 環境配慮/高難燃

防水プリカ 環境配慮/高難燃 - 三桂製作所

環境配慮/高難燃プリカは、標準プリカ(型式PZ)の外側にノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した素材(TPE)を被覆した構造です。
電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。
附属品は、防水プリカ用の附属品をご使用下さい。
JIS C 8461-1 による分類コード:33312165X31X
国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。 (2023 年10 月26 日)

温度範囲(℃)
-40~90
配管
固定配管
難燃性
高難燃
環境
ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
色調
黒色
特性
耐熱、耐寒、耐候、低発煙
IP等級
IP67
全7種類を絞り込む
外径(mm)
質量(kg)
最小曲げ半径(mm)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
適合
質量(kg)
1巻長さ(m)
最小曲げ半径(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74758830PEC171個(50m)【電線管/ねじなし】E19、【電線管/サンパイプ】M20、【電線管/厚鋼】G16、【電線管/硬質ビニル】VE16、【電線管/薄鋼】C19【1m】0.5、【1巻】2550【固定】(内側)5023.1
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
74758839PEC241個(25m)【電線管/ねじなし】E25、【電線管/サンパイプ】M25、【電線管/厚鋼】G22、【電線管/硬質ビニル】VE22、【電線管/薄鋼】C25【1m】0.73、【1巻】18.325【固定】(内側)7530.4
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
74758848PEC301個(25m)【電線管/ねじなし】E31、【電線管/サンパイプ】M32、【電線管/厚鋼】G28、【電線管/硬質ビニル】VE28、【電線管/薄鋼】C31【1m】0.86、【1巻】21.525【固定】(内側)9036.5
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
74758857PEC381個(25m)【電線管/ねじなし】E39、【電線管/サンパイプ】M40、【電線管/厚鋼】G36、【電線管/硬質ビニル】VE36、【電線管/薄鋼】C39【1m】1.16、【1巻】2925【固定】(内側)15044.9
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
74758866PEC501個(20m)【電線管/ねじなし】E51、【電線管/サンパイプ】M50、【電線管/厚鋼】G42、【電線管/硬質ビニル】VE42、【電線管/薄鋼】C51【1m】1.35、【1巻】2720【固定】(内側)20056.9
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
74758875PEC631個(10m)【電線管/ねじなし】E63、【電線管/サンパイプ】M63、【電線管/厚鋼】G54、【電線管/硬質ビニル】VE54、【電線管/薄鋼】C63【1m】2.3、【1巻】2310【固定】(内側)31071.5
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
74758891PEC761個(10m)【電線管/ねじなし】E75、【電線管/サンパイプ】-、【電線管/厚鋼】G70、【電線管/硬質ビニル】VE70、【電線管/薄鋼】C75【1m】2.6、【1巻】2610【固定】(内側)38085.3
オープン
¥65,980
¥72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする