PEC17 防水プリカ 環境配慮/高難燃 三桂製作所 74758830

防水プリカ 環境配慮/高難燃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(50m)
外径(mm)23.1
内径(mm)16.6
内容量1個(50m)注文コード74758830品番PEC17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

環境配慮/高難燃プリカは、標準プリカ(型式PZ)の外側にノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した素材(TPE)を被覆した構造です。
電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。
附属品は、防水プリカ用の附属品をご使用下さい。
JIS C 8461-1 による分類コード:33312165X31X
国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。 (2023 年10 月26 日)

適合
【電線管/ねじなし】E19、【電線管/サンパイプ】M20、【電線管/厚鋼】G16、【電線管/硬質ビニル】VE16、【電線管/薄鋼】C19
質量(kg)
【1m】0.5、【1巻】25
1巻長さ(m)
50
最小曲げ半径(mm)
【固定】(内側)50
外径(mm)
23.1
温度範囲(℃)
-40~90
配管
固定配管
難燃性
高難燃
環境
ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
色調
黒色
内径(mm)
16.6
特性
耐熱、耐寒、耐候、低発煙
IP等級
IP67
被覆厚さ(mm)
0.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする