曜日別特売

電材電装用回転式ハブ(樹脂製

電材電装用回転式ハブ(樹脂製 - 三桂製作所電材電装用回転式ハブ(樹脂製 - 三桂製作所電材電装用回転式ハブ(樹脂製 - 三桂製作所電材電装用回転式ハブ(樹脂製 - 三桂製作所電材電装用回転式ハブ(樹脂製 - 三桂製作所

サンフレキROBO 等のボックスコネクタ(例:N2BG)を接続し、回転式コネクタにするための高負荷用ポリアミド樹脂製ベアリング式回転ハブです。
回転式コネクタ(例:N2RBG)より高負荷、厳しい回転の箇所でご使用いただけます。
過度な負荷を掛けてのご使用はサンフレキROBO 破損の恐れがございますので、実装試験のうえご使用下さい。
ケイフレックス、鋼製電線管などの金属管または重量物との接続には使用しないで下さい。
めねじ部分は非防水のため取り付けるコネクタにはパッキンの附属されている製品をご使用下さい。( 下記使用例をご参照下さい。)

取付可能対象
【ねじ】取付けできるねじ
L1
18
L2
16
温度範囲(℃)
-20~90
難燃性
UL94V2
環境
ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
主材質
PA
色調
黒色
特性
低発塵
IP等級
IP65
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L
Φd
接続ねじ
二面幅(mm)
質量(g/個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74746860HR2HG3656.733.2【ΦS1】41.9、【呼び】G1-1/4【アダプタ・ロータ フランジ】63.8136
¥4,600
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
74746869HR2HG4259.940.3【ΦS1】47.8、【呼び】G1-1/2【アダプタ・ロータ フランジ】75.5207
¥6,800
¥5,898
¥6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
74746878HR2HM4056.733.2【ΦS1】39.9、【呼び】M40×1.5【アダプタ・ロータ フランジ】63.8141
¥4,600
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
74746887HR2HM5059.943.5【ΦS1】49.9、【呼び】M50×1.5【アダプタ・ロータ フランジ】75.5202
¥6,800
¥5,898
¥6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする