曜日別特売
HR2HG42 電材電装用回転式ハブ(樹脂製 三桂製作所 74746869

HR2HG42 電材電装用回転式ハブ(樹脂製 三桂製作所 74746869
HR2HG42 電材電装用回転式ハブ(樹脂製 三桂製作所 74746869

電材電装用回転式ハブ(樹脂製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
接続ねじ【ΦS1】47.8、【呼び】G1-1/2
【ΦS1】47.8、【呼び】G1-1/2
【ΦS1】39.9、【呼び】M40×1.5
【ΦS1】41.9、【呼び】G1-1/4
【ΦS1】49.9、【呼び】M50×1.5
内容量1個注文コード74746869品番HR2HG42
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

サンフレキROBO 等のボックスコネクタ(例:N2BG)を接続し、回転式コネクタにするための高負荷用ポリアミド樹脂製ベアリング式回転ハブです。
回転式コネクタ(例:N2RBG)より高負荷、厳しい回転の箇所でご使用いただけます。
過度な負荷を掛けてのご使用はサンフレキROBO 破損の恐れがございますので、実装試験のうえご使用下さい。
ケイフレックス、鋼製電線管などの金属管または重量物との接続には使用しないで下さい。
めねじ部分は非防水のため取り付けるコネクタにはパッキンの附属されている製品をご使用下さい。( 下記使用例をご参照下さい。)

L
59.9
Φd
40.3
接続ねじ
【ΦS1】47.8、【呼び】G1-1/2
二面幅(mm)
【アダプタ・ロータ フランジ】75.5
質量(g/個)
207
取付可能対象
【ねじ】取付けできるねじ
L1
18
L2
16
温度範囲(℃)
-20~90
難燃性
UL94V2
環境
ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
主材質
PA
色調
黒色
特性
低発塵
対角A(mm)
【アダプタ・ロータ フランジ】Φ77
IP等級
IP65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする