曜日別特売

サンフレキROBO90゜コネクタ

サンフレキROBO90゜コネクタ - 三桂製作所サンフレキROBO90゜コネクタ - 三桂製作所

サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタです。
サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。
各表中の※1印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40~60%の外径を目安として下さい。

温度範囲(℃)
-20~90
難燃性
UL94V2
環境
ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
主材質
PA66
色調
黒色、ライトグレー
特性
耐油、耐振動(緩み止め付)
IP等級
IP67
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L1
F
Φd
D
E
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74755208N29BG 25L21215119.83627
¥3,100
¥2,698
¥2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
74755217N29BG 4054166233.77440
¥9,620
¥8,398
¥9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
74755226N29BG 40L24246233.75336
¥5,820
¥4,998
¥5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
74755235N29BG 50L24247140.36142
¥7,740
¥6,698
¥7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする