曜日別特売
N29BG 40L24 サンフレキROBO90゜コネクタ 三桂製作所 74755226

サンフレキROBO90゜コネクタ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】33
接続ねじ【ΦS1】41.9、【呼び】G 1-1/4
【ΦS1】41.9、【呼び】G 1-1/4
【ΦS1】59.6、【呼び】G 2
【ΦS1】26.4、【呼び】G 3/4
【ΦS1】47.8、【呼び】G 1-1/2
内容量1個注文コード74755226品番N29BG 40L24
参考基準価格(税別)¥5,820販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタです。
サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。
各表中の※1印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40~60%の外径を目安として下さい。

L1
24
F
62
Φd
33.7
D
53
E
36
L3
4.5
温度範囲(℃)
-20~90
ΦA
57.3
接続ねじ
【ΦS1】41.9、【呼び】G 1-1/4
ΦC
56
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】33
難燃性
UL94V2
質量(g/個)
106
環境
ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
主材質
PA66
色調
黒色、ライトグレー
特性
耐油、耐振動(緩み止め付)
接続対象
【サンフレキROBO】NS40/NP40/NF40/NFX40
IP等級
IP67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする