ケイフレックス45゜コネクタ
ブレード掛けケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
呼び#70 以上は、袋ナットの形状が違います。
ケイフレックスとコネクタの引張力は#10 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N (JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。
- 温度範囲(℃)
- -20~100
- 表面処理
- 電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
- 環境
- RoHS10物質対応
- 主材質
- 亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
- 特性
- 非防水
- 内容量
- 1個
電線管用接続部品 の新着商品
カテゴリ















