KB45BG 82 ケイフレックス45゜コネクタ 三桂製作所 74747377

KB45BG 82 ケイフレックス45゜コネクタ 三桂製作所 74747377
KB45BG 82 ケイフレックス45゜コネクタ 三桂製作所 74747377

ケイフレックス45゜コネクタKB45BG 82

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】72
内容量1個注文コード74747377品番KB45BG 82
参考基準価格(税別)¥12,460販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

ブレード掛けケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
呼び#70 以上は、袋ナットの形状が違います。
ケイフレックスとコネクタの引張力は#10 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N (JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。

H
66
L1
33
Φd
76.3
C
106
G
26.5
温度範囲(℃)
-20~100
ΦA
109.8
接続ねじ
【ΦS1】87.8、【呼び】CTG82
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】72
寸法B(Φmm)
102.7
質量(g/個)
2080
寸法I(Φmm)
75.5
環境
RoHS10物質対応
主材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
特性
非防水
接続対象
【ケイフレックス】KMB82/KIB82/(LIB)82

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする