曜日別特売

ケーブルグランド式コネクタ

ケーブルグランド式コネクタ - 三桂製作所ケーブルグランド式コネクタ - 三桂製作所

ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
E2BG※ESDはE2BGの特性を維持しながら帯電防止効果に優れた材質を使用しており、静電気をきらうクリーンルーム等での使用に最適です。
製品表面固有抵抗値:1010~1011Ω/sqで帯電防止効果に優れています。(静電気によるチリ、ホコリ、粒子の吸着や静電気帯電による障害を防止する効果があります。)
安定した帯電防止効果を長時間持続します。
ブリードアウトによる汚染はありません。
ノックアウト径は下表を参考にして下さい。

L1
10
温度範囲(℃)
-20~90
難燃性
UL94V2相当
環境
ハロゲンフリー
主材質
PA66
色調
白色
内容量
1個
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
B
L2
径(Φmm)
D
ΦA
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74745767E2BG 0816ESDΦ27.736ノックアウト:212824.6
¥380
¥329
¥362(税込)
4日以内出荷
返品不可
74745776E2BG 1016ESDΦ27.735ノックアウト:212827.2
¥440
¥389
¥428(税込)
4日以内出荷
返品不可
74745785E2BG 1216ESDΦ2835ノックアウト:212830
¥440
¥389
¥428(税込)
4日以内出荷
返品不可
74745801E2BG 1516ESDΦ35.337ノックアウト:212836
¥500
¥429
¥472(税込)
4日以内出荷
返品不可
74745810E2BG 1622ESDΦ35.337ノックアウト:273636
¥720
¥619
¥681(税込)
4日以内出荷
返品不可
74745819E2BG 2022ESDΦ4239ノックアウト:273642
¥860
¥729
¥802(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする