曜日別特売
E2BG 0816ESD ケーブルグランド式コネクタ 三桂製作所 74745767

E2BG 0816ESD ケーブルグランド式コネクタ 三桂製作所 74745767
E2BG 0816ESD ケーブルグランド式コネクタ 三桂製作所 74745767

ケーブルグランド式コネクタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
接続ねじΦS1:20.9
接続ねじ呼び径G1/2
質量(g/個)20
内容量1個注文コード74745767品番E2BG 0816ESD
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
¥329

ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
E2BG※ESDはE2BGの特性を維持しながら帯電防止効果に優れた材質を使用しており、静電気をきらうクリーンルーム等での使用に最適です。
製品表面固有抵抗値:1010~1011Ω/sqで帯電防止効果に優れています。(静電気によるチリ、ホコリ、粒子の吸着や静電気帯電による障害を防止する効果があります。)
安定した帯電防止効果を長時間持続します。
ブリードアウトによる汚染はありません。
ノックアウト径は下表を参考にして下さい。

B
Φ27.7
L2
36
径(Φmm)
ノックアウト:21
D
28
ΦA
24.6
L1
10
温度範囲(℃)
-20~90
外径(Φmm)
8(最大 挿入できるケーブル)
接続ねじ
ΦS1:20.9
難燃性
UL94V2相当
質量(g/個)
20
ケーブル外径(Φmm)
4(最小 挿入できる)
環境
ハロゲンフリー
主材質
PA66
色調
白色
特性
IP67、耐振動(緩み止め付)、耐油
パッキン
枠番:8
接続ねじ呼び径
G1/2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする