ケイフレックス90゜コネクタ
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタです。
表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。
ケイフレックスとコネクタの引張力は#10 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N (JISC 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。
表中の※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40 ~ 60%の外径を目安として下さい。
- 温度範囲(℃)
- -20~90
- 表面処理
- 電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
- 環境
- RoHS10物質対応
- 主材質
- 亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
- 特性
- IP67
- 内容量
- 1個
電線管用接続部品 の新着商品
カテゴリ




















