曜日別特売
KM90BM36 ケイフレックス90゜コネクタ 三桂製作所 74749179

KM90BM36 ケイフレックス90゜コネクタ 三桂製作所 74749179
KM90BM36 ケイフレックス90゜コネクタ 三桂製作所 74749179

ケイフレックス90゜コネクタKM90BM36

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】30
接続ねじ【ΦS1】39.9、【呼び】M40×1.5
【ΦS1】39.9、【呼び】M40×1.5
【ΦS1】19.9、【呼び】M20×1.5
【ΦS1】49.9、【呼び】M50×1.5
【ΦS1】60.1、【呼び】NPT2
【ΦS1】62.9、【呼び】M63×1.5
【ΦS1】72.8、【呼び】NPT2-1/2
【ΦS1】88.7、【呼び】NPT3
【ΦS1】100.3、【呼び】CTG92
【ΦS1】101.4、【呼び】NPT3-1/2
【ΦS1】113、【呼び】CTG104
【ΦS1】114.1、【呼び】NPT4
内容量1個注文コード74749179品番KM90BM36
参考基準価格(税別)¥2,740販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタです。
表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。
ケイフレックスとコネクタの引張力は#10 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N (JISC 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。
表中の※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40 ~ 60%の外径を目安として下さい。

L1
14
F
58
Φd
31
C
53
E
31.1
温度範囲(℃)
-20~90
ΦA
58.8
接続ねじ
【ΦS1】39.9、【呼び】M40×1.5
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】30
寸法B(Φmm)
49.5
質量(g/個)
337
寸法I(Φmm)
34.5
環境
RoHS10物質対応
主材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
特性
IP67
接続対象
【ケイフレックス】※36

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする