曜日別特売

屋外仕様ケイグランド

屋外仕様ケイグランド - 三桂製作所屋外仕様ケイグランド - 三桂製作所

本体、袋ナットが屋外の使用に適したE6型のケーブルグランドです。
道路等、直射日光の直接あたる屋外にご使用になれます。
1サイズのコネクタで4mm差のケーブル外径に対応できます。

枠番
【パッキン】8
L1
10
L2
31
D
23
温度範囲(℃)
-20~90
ΦA
23
接続ねじ
【ΦS1】15.9、【呼び】M16×1.5
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】4~8
寸法B(Φmm)
25.9
質量(g/個)
15
環境
RoHS10物質対応
主材質
PC
色調
グレー
特性
耐候
IP等級
IP67
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74746196E6BM0816
¥250
¥219
¥241(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする