三桂製作所
屋外仕様ケイグランド
E6BM0816
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74746196
品番
E6BM0816
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
本体、袋ナットが屋外の使用に適したE6型のケーブルグランドです。
道路等、直射日光の直接あたる屋外にご使用になれます。
1サイズのコネクタで4mm差のケーブル外径に対応できます。
枠番
【パッキン】8
L1
10
L2
31
D
23
温度範囲(℃)
-20~90
ΦA
23
接続ねじ
【ΦS1】15.9、【呼び】M16×1.5
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】4~8
寸法B(Φmm)
25.9
質量(g/個)
15
環境
RoHS10物質対応
主材質
PC
色調
グレー
特性
耐候
IP等級
IP67