三桂製作所
ケイグランド小型コネクタC7
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するための小型コネクタです。
B
Φ18.8
L1
7
L2
19
ΦD
18.8
温度範囲(℃)
-20~90
ΦA
15.5
接続ねじ
ΦS1:14.9
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
質量(g/個)
21
環境
RoHS10物質対応
主材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
特性
IP67
接続ねじ呼び径
M15×1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74744866
C7BM 0615
6(最大 挿入できるケーブル)
4(最小 挿入できる)
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74744875
C7BM 0815
8(最大 挿入できるケーブル)
6(最小 挿入できる)
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください