曜日別特売

防水プリカ用90゜コネクタ

防水プリカ用90゜コネクタ - 三桂製作所防水プリカ用90゜コネクタ - 三桂製作所

防水プリカをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
プリカチューブの接続は、ユニオン式です。
鋼(SPHC)製のロックナットを附属しています。
プリカチューブとコネクタの引張力は500N(JIS C 8461-22 の分類コードは3 ミディアム) です。
JIS C 8461-1 による分類コード:X342X16523X0

温度範囲(℃)-25~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)IP等級IP66内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L1
F
Φd
E
ΦA
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74760449W90BC12124012.118.632
オープン
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
74760458W90BC15124312.819.535.3
オープン
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
74760467W90BC63168149.84892.4
オープン
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする