曜日別特売

樹脂ケーブルグランドカップ

樹脂ケーブルグランドカップ - 三桂製作所樹脂ケーブルグランドカップ - 三桂製作所樹脂ケーブルグランドカップ - 三桂製作所

鋼製電線管の管端部でケーブルをグランドするためのシールブッシングです。
本体、袋ナットを屋外に使用したとき、優れた耐候性を有するE型のブッシングです。
道路等直射日光の直接あたる屋外にご使用になれます。
鋼製電線管との接続部の防水が必要な場合は、シールテープやコーキング材をご使用下さい。

枠番【パッキン】16温度範囲(℃)-20~90接続ねじ【ΦS2】23.3、【呼び】M25×1.5適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】12~16難燃性UL94V2質量(g/個)22環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA6色調グレー特性耐油、耐候IP等級ケイグランド IP67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74746239EBIM 1625
460
399
439(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする