曜日別特売

耐圧防爆パッキン式コネクタ

耐圧防爆パッキン式コネクタ - 三桂製作所耐圧防爆パッキン式コネクタ - 三桂製作所

ケーブルを防爆機器類に接続するための耐圧防爆構造d2G4仕様のコネクタです。
ケーブルを科学プラント等の危険のある場所に施設する場合にご使用下さい。
先端にはめねじが切ってあるので電線管などが接続できます。
66頁の防爆式コネクタ用パッキンが使用可能です。

規格
耐圧防爆d2G4
温度範囲(℃)
-20~90
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
環境
RoHS10物質対応
主材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
特性
非防水
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ねじ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
B
L1
L2
ねじ
ΦA
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74745408CXBG 1606Φ31.61662.5G1/2 PF1/2-B(取付けできる)34.5
¥2,320
¥1,998
¥2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
74745417CXBG 1608Φ31.61662.5G1/2 PF1/2-B(取付けできる)34.5
¥2,320
¥1,998
¥2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
74745426CXBG 1610Φ31.61662.5G1/2 PF1/2-B(取付けできる)34.5
¥2,320
¥1,998
¥2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
74745435CXBG 1612Φ31.61662.5G1/2 PF1/2-B(取付けできる)34.5
¥2,320
¥1,998
¥2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
74745451CXBG 2210Φ36.91764G3/4 PF3/4-B(取付けできる)40.1
¥2,740
¥2,398
¥2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
74745460CXBG 2212Φ36.91764G3/4 PF3/4-B(取付けできる)40.1
¥2,740
¥2,398
¥2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
74745469CXBG 2214Φ36.91764G3/4 PF3/4-B(取付けできる)40.1
¥2,740
¥2,398
¥2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
74745478CXBG 2216Φ36.91764G3/4 PF3/4-B(取付けできる)40.1
¥2,740
¥2,398
¥2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする