曜日別特売
CXBG 2214 耐圧防爆パッキン式コネクタ 三桂製作所 74745469

CXBG 2214 耐圧防爆パッキン式コネクタ 三桂製作所 74745469
CXBG 2214 耐圧防爆パッキン式コネクタ 三桂製作所 74745469

耐圧防爆パッキン式コネクタCXBG 2214

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は質量・ケーブル外径など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g/個)
226
ケーブル外径(Φmm)
12(最小 挿入できる)
注文コード
74745469
品番
CXBG 2214
参考基準価格(税別)¥2,740販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

ケーブルを防爆機器類に接続するための耐圧防爆構造d2G4仕様のコネクタです。
ケーブルを科学プラント等の危険のある場所に施設する場合にご使用下さい。
先端にはめねじが切ってあるので電線管などが接続できます。
66頁の防爆式コネクタ用パッキンが使用可能です。

B
Φ36.9
L1
17
L2
64
ねじ
G3/4 PF3/4-B(取付けできる)
ΦA
40.1
規格
耐圧防爆d2G4
温度範囲(℃)
-20~90
外径(Φmm)
14(最大 挿入できるケーブル)
接続ねじ
ΦS1:26.4
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
質量(g/個)
226
ケーブル外径(Φmm)
12(最小 挿入できる)
環境
RoHS10物質対応
主材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
特性
非防水
接続ねじ呼び径
G3/4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする