曜日別特売

ケイフレ用樹脂45゜コネクタ

ケイフレ用樹脂45゜コネクタ - 三桂製作所
H
30
L1
13
Φd
9.1
C
28
G
12
ΦA
31.1
接続ねじ
【ΦS1】20.9、【呼び】G1/2
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】8
寸法B(Φmm)
38.7
難燃性
UL94V0
質量(g/個)
31
寸法I(Φmm)
8.5
環境
RoHS10物質対応
主材質
PA6
特性
耐油
接続対象
【ケイフレックス】※10
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74748908KM45BG P10
¥460
¥419
¥461(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする