三桂製作所
ケイフレ用樹脂45゜コネクタ
KM45BG P10
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74748908
品番
KM45BG P10
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
H
30
L1
13
Φd
9.1
C
28
G
12
ΦA
31.1
接続ねじ
【ΦS1】20.9、【呼び】G1/2
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】8
寸法B(Φmm)
38.7
難燃性
UL94V0
質量(g/個)
31
寸法I(Φmm)
8.5
環境
RoHS10物質対応
主材質
PA6
特性
耐油
接続対象
【ケイフレックス】※10