三桂製作所
ケイグランド用コネクタ
ケーブルをリミットスイッチ、フード等の電気機器に接続するためのコネクタです。
枠番
【パッキン】24
L1
9
L2
40
温度範囲(℃)
-20~90
ΦA
48
接続ねじ
【ΦS1】37、【呼び】Pg29
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】20~24
寸法B(Φmm)
48
難燃性
UL94V2
質量(g/個)
41
環境
ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
主材質
PA66
色調
黒色、ライトグレー
特性
耐油、耐振動(緩み止め付)
IP等級
IP67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74746169
E2OPG 2429
¥
1,210
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください