ケイフレックス用コネクタ

ケイフレックス用コネクタ - 三桂製作所ケイフレックス用コネクタ - 三桂製作所ケイフレックス用コネクタ - 三桂製作所ケイフレックス用コネクタ - 三桂製作所

ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)を制御盤のノックアウトに接続するためのコネクタです。
ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3 ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。

温度範囲(℃)-20~100表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水内容量1個
全15種類を絞り込む
接続ねじ
適合ケーブル外径(Φmm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
接続ねじ
適合ケーブル外径(Φmm)
質量(g/個)
接続対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74748041KCBC10【ΦS1】19.1、【呼び】CTC19【挿入可能】841【ケイフレックス】KM10/KI(LI)10
470
429
472(税込)
10日以内出荷
返品不可
74748050KCBC12【ΦS1】19.1、【呼び】CTC19【挿入可能】1053【ケイフレックス】KM12/KI(LI)12
470
429
472(税込)
10日以内出荷
返品不可
74748059KCBC16【ΦS1】19.1、【呼び】CTC19【挿入可能】1254【ケイフレックス】KM16/KI(LI)16
470
429
472(税込)
10日以内出荷
返品不可
74748068KCBC22【ΦS1】25.4、【呼び】CTC25【挿入可能】1890【ケイフレックス】KM22/KI(LI)22
690
629
692(税込)
10日以内出荷
返品不可
74748077KCBC28【ΦS1】31.8、【呼び】CTC31【挿入可能】24119【ケイフレックス】KM28/KI(LI)28
930
849
934(税込)
10日以内出荷
返品不可
74748086KCBC36【ΦS1】38.1、【呼び】CTC39【挿入可能】30199【ケイフレックス】KM36/KI(LI)36
1,410
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
74748095KCBC54【ΦS1】63.5、【呼び】CTC63【挿入可能】49348【ケイフレックス】KM54/KI(LI)54
2,400
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
74748111KCBG 10【ΦS1】20.9、【呼び】G1/2【挿入可能】849【ケイフレックス】KM10/KI(LI)10
470
429
472(税込)
10日以内出荷
返品不可
74748120KCBG 12【ΦS1】20.9、【呼び】G1/2【挿入可能】1054【ケイフレックス】KM12/KI(LI)12
470
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
74748129KCBG 16【ΦS1】20.9、【呼び】G1/2【挿入可能】1356【ケイフレックス】KM16/KI(LI)16
470
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
74748138KCBG 22【ΦS1】26.4、【呼び】G3/4【挿入可能】1882【ケイフレックス】KM22/KI(LI)22
690
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
74748147KCBG 28【ΦS1】33.2、【呼び】G1【挿入可能】24156【ケイフレックス】KM28/KI(LI)28
930
849
934(税込)
10日以内出荷
返品不可
74748156KCBG 36【ΦS1】41.9、【呼び】G1-1/4【挿入可能】32189【ケイフレックス】KM36/KI(LI)36
1,410
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
74748165KCBG 42【ΦS1】47.8、【呼び】G1-1/2【挿入可能】37272【ケイフレックス】KM42/KI(LI)42
1,890
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
74748181KCBG 54【ΦS1】59.6、【呼び】G2【挿入可能】48339【ケイフレックス】KM54/KI(LI)54
2,400
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする