曜日別特売

ケイフレ用ホールドコネクタ

ケイフレ用ホールドコネクタ - 三桂製作所ケイフレ用ホールドコネクタ - 三桂製作所

ケイフレックスを第一電子工業(株)製コネクタに接続するためのコネクタです。
表中の※1はKMS,KMV,KPF,KIC,KIH,KIV,KMEC,KPBF,KUU,KCSを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。
バックシェルを外してご使用下さい。
補強カバー(CM10-SP-CV)に対応しています。
取付方法はサンフレキROBOの113頁をご参照下さい。
第一電子工業(株)製コネクタCM10-AP/CMV1-AP(アングル)を接続の場合バックシェルを外せば接続可能です。但し、ストレート接続となります。アングルでの接続の場合はお問い合せ下さい。

L16.5温度範囲(℃)-20~90接続ねじ【ΦS1】15.9、【呼び】M16×1表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L2
ΦA
適合ケーブル外径(Φmm)
寸法B(Φmm)
質量(g/個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74750895KMHOM1208-MD266230.4【挿入可能】4~830.499
2,180
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
74750911KMHOM1210-MD266230.4【挿入可能】8~1030.4101
2,500
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
74750920KMHOM1608-MD266234.2【挿入可能】4~832103
2,560
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
74750938KMHOM1612-MD266134.2【挿入可能】8~1132105
2,900
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする