曜日別特売

ブーツ付ケイグランド

ブーツ付ケイグランド - 三桂製作所ブーツ付ケイグランド - 三桂製作所

ケーブルを制御盤等のノックアウトに接続するためのブーツ付きコネクタです。
ケーブルの自立を助け、ケーブルがコネクタの接続部の極近で急に曲がらないようにするためのブーツ付きです。
ブーツの材質は、ゴムと同様の熱可塑性エラストマーです。

B
Φ44.9
L1
14
L2
94
温度範囲(℃)
-20~90
ΦA
42.5
外径(Φmm)
24(最大 挿入できるケーブル)
接続ねじ
ΦS1:33.2
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
質量(g/個)
248
ケーブル外径(Φmm)
20(最小 挿入できる)
環境
RoHS10物質対応
主材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
特性
IP67
パッキン
枠番:24
接続ねじ呼び径
G1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74744891CBG R2428
¥9,300
¥7,998
¥8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする