曜日別特売
CBG R2428 ブーツ付ケイグランド 三桂製作所 74744891

CBG R2428 ブーツ付ケイグランド 三桂製作所 74744891
CBG R2428 ブーツ付ケイグランド 三桂製作所 74744891

ブーツ付ケイグランドCBG R2428

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74744891
品番
CBG R2428
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

ケーブルを制御盤等のノックアウトに接続するためのブーツ付きコネクタです。
ケーブルの自立を助け、ケーブルがコネクタの接続部の極近で急に曲がらないようにするためのブーツ付きです。
ブーツの材質は、ゴムと同様の熱可塑性エラストマーです。

B
Φ44.9
L1
14
L2
94
温度範囲(℃)
-20~90
ΦA
42.5
外径(Φmm)
24(最大 挿入できるケーブル)
接続ねじ
ΦS1:33.2
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
質量(g/個)
248
ケーブル外径(Φmm)
20(最小 挿入できる)
環境
RoHS10物質対応
主材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
特性
IP67
パッキン
枠番:24
接続ねじ呼び径
G1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする