ケイフレックス用コネクタ

ケイフレックス用コネクタ - 三桂製作所ケイフレックス用コネクタ - 三桂製作所ケイフレックス用コネクタ - 三桂製作所

ブレード掛けケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
呼び#70 以上は、袋ナットの形状が違います。
ケイフレックスとコネクタの引張力は#10 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N (JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。

温度範囲(℃)-20~100表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L1
L2
Φd
C
ΦA
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74747596KBBG 70293764.39392.4
5,940
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
74747605KBBG 82314076.6106109.8
9,080
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
74747621KBBG 1043248100.6135137.5
17,400
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする