曜日別特売

ケイフレックス用コネクタ

ケイフレックス用コネクタ - 三桂製作所ケイフレックス用コネクタ - 三桂製作所

ガラスウール入りブレード掛けケイフレックス(型式LIGB)を制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
ケイフレックスとコネクタの引張力は1000N(JIS C8461-23 の分類コードは4ヘビー)です。

温度範囲(℃)
-50~150
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
環境
RoHS10物質対応
主材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
特性
非防水
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L1
L2
Φd
C
ΦA
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74748558KGBG 42163938.56171.1
¥2,800
¥2,598
¥2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
74748567KGBG 54184249.57484.3
¥3,640
¥3,398
¥3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする