曜日別特売
KGBG 54 ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所 74748567

KGBG 54 ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所 74748567
KGBG 54 ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所 74748567

ケイフレックス用コネクタKGBG 54

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】48
内容量1個注文コード74748567品番KGBG 54
参考基準価格(税別)¥3,640販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

ガラスウール入りブレード掛けケイフレックス(型式LIGB)を制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
ケイフレックスとコネクタの引張力は1000N(JIS C8461-23 の分類コードは4ヘビー)です。

L1
18
L2
42
Φd
49.5
C
74
ΦA
84.3
温度範囲(℃)
-50~150
接続ねじ
【ΦS1】59.6、【呼び】G2
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】48
寸法B(Φmm)
79.1
質量(g/個)
560
寸法I(Φmm)
49.5
環境
RoHS10物質対応
主材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
特性
非防水
接続対象
【ケイフレックス】LIGB54

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする