プリカ用ユニオンコネクタ

プリカ用ユニオンコネクタ - 三桂製作所プリカ用ユニオンコネクタ - 三桂製作所

プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
プリカチューブの接続は、ユニオン式です。
鋼(SPHC)製のロックナットを附属しています。
プリカチューブとコネクタの引張力は500N(JIS C 8461-22の分類コードは3ミディアム)です。
JIS C 8461-1による分類コード:X342X13023X0

L247温度範囲(℃)-25~90ΦA135.9表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)寸法B(Φmm)129.6環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水接続対象【プリカチューブ】PZ 101内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L1
Φd
接続ねじ
適合ケーブル外径(Φmm)
質量(g/個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74760336UBG 101-922288.2【ΦS1】100.3、【呼び】CTG92【挿入】871258
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
74760345UBG 101-10423100.3【ΦS1】113、【呼び】CTG104【挿入】991260
オープン
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする