サンフレキ用めねじコネクタ
サンフレキROBO TypeNSBS を電気機器に接続するためのコネクタです。
NBOPG を穴用として使用する場合は別売のロックナット(型式RLPGS)を別にご用意下さい。
サンフレキROBO とコネクタの引張力は250N(JIS C8461-23 の分類コードは2 ライト)です。
RoHS 対応についてはお問い合わせ下さい。
- L1
- 9
- L2
- 29
- Φd
- 24.8
- 温度範囲(℃)
- -20~90
- ΦA
- 51.4
- 接続ねじ
- 【ΦS1】37、【呼び】Pg29
- 表面処理
- 電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
- 適合ケーブル外径(Φmm)
- 【挿入】22
- 寸法B(Φmm)
- 47.2
- 質量(g/個)
- 153
- 寸法I(Φmm)
- 22.2
- 環境
- RoHS10物質対応
- 主材質
- 亜鉛ダイカスト(ZDC2)
- 特性
- 耐スパッタ、EMI対策耐ノイズ
- 接続対象
- 【サンフレキROBO】NSBS32
- IP等級
- IP65
- 内容量
- 1個
電線管用接続部品 の新着商品
カテゴリ
















