曜日別特売
NBOPG3229 サンフレキ用めねじコネクタ 三桂製作所 74757631

NBOPG3229 サンフレキ用めねじコネクタ 三桂製作所 74757631
NBOPG3229 サンフレキ用めねじコネクタ 三桂製作所 74757631

サンフレキ用めねじコネクタNBOPG3229

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74757631
品番
NBOPG3229
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

サンフレキROBO TypeNSBS を電気機器に接続するためのコネクタです。
NBOPG を穴用として使用する場合は別売のロックナット(型式RLPGS)を別にご用意下さい。
サンフレキROBO とコネクタの引張力は250N(JIS C8461-23 の分類コードは2 ライト)です。
RoHS 対応についてはお問い合わせ下さい。

L1
9
L2
29
Φd
24.8
温度範囲(℃)
-20~90
ΦA
51.4
接続ねじ
【ΦS1】37、【呼び】Pg29
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入】22
寸法B(Φmm)
47.2
質量(g/個)
153
寸法I(Φmm)
22.2
環境
RoHS10物質対応
主材質
亜鉛ダイカスト(ZDC2)
特性
耐スパッタ、EMI対策耐ノイズ
接続対象
【サンフレキROBO】NSBS32
IP等級
IP65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする