三桂製作所
サンフレキNT用2型コネクタ
サンフレキType NT 用の樹脂製ねじ込み式の非防水型附属品です。
本体の材料は、ポリアミド樹脂です。
耐燃性は、UL94V0 です。
附属品の色は、黒色です。
L1
14
L2
30.4
Φd
20
D
36
L3
3.8
温度範囲(℃)
-20~100
接続ねじ
【ΦS1】26.4、【呼び】G3/4
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入】19
寸法B(Φmm)
32.2
難燃性
UL94V0
質量(g/個)
25
環境
RoHS10物質対応
主材質
PA6
色調
黒色
特性
非防水、耐油
接続対象
【サンフレキ】NT25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74758507
NT2BG 25
¥
182
¥
159
¥
175
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください