曜日別特売

ケイフレックス90゜コネクタ

ケイフレックス90゜コネクタ - 三桂製作所ケイフレックス90゜コネクタ - 三桂製作所ケイフレックス90゜コネクタ - 三桂製作所

ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続し、ケーブルをグランドするためのコネクタです。
表中の「接続できるケイフレックス」欄の※1印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。
複数本のケーブルをグランドするコネクタもご用意できます。お問合せ下さい。
ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。

温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L1
F
C
E
ΦA
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74749285KM90HBG 100810592818.627.5
1,830
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
74749301KM90HBG 120810602818.630.4
1,780
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
74749310KM90HBG 121010642819.530.4
1,870
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
74749319KM90HBG 160810612818.634.2
1,740
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
74749328KM90HBG 161210642819.534.2
1,820
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
74749337KM90HBG 161412752822.834.2
3,940
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
74749346KM90HBG 221612703624.541.5
3,560
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする