サンフレキN2型45コネクタ

サンフレキN2型45コネクタ - 三桂製作所サンフレキN2型45コネクタ - 三桂製作所サンフレキN2型45コネクタ - 三桂製作所サンフレキN2型45コネクタ - 三桂製作所サンフレキN2型45コネクタ - 三桂製作所サンフレキN2型45コネクタ - 三桂製作所

サンフレキROBOをリミットスイッチ等電気機器に接続するためのコネクタです。
サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。
各表中の※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°,90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40~60%の外径を目安として下さい。

温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
H
L1
Φd
D
L3
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74755059N24OG12LG3088.1306
480
419
461(税込)
10日以内出荷
返品不可
74755068N24OG25LG39819.8377
840
719
791(税込)
10日以内出荷
返品不可
74755077N24OM12163078.123.45.5
590
509
560(税込)
10日以内出荷
返品不可
74755086N24OM161631710.225.55.5
590
509
560(税込)
10日以内出荷
返品不可
74755095N24OM2539718.9345.5
840
719
791(税込)
10日以内出荷
返品不可
74755111N24OM3240725.940.45.5
1,250
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする